SÄHKÖ-JOKINEN - 1-varsi kartiopylväälle - P110K

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - latvaosa
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - sinkitty
Sovitteen halkaisija pylväälle - 60 mm
Sovitteen halkaisija valaisimelle - 60 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410046076497
Sähkönumero
4607649
Toimittajan tuotenumero
P110K
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
latvaosa
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
sinkitty
Sovitteen halkaisija pylväälle:
60 mm
Sovitteen halkaisija valaisimelle:
60 mm
Korkeus:
1740 mm
Sopii putken halkaisijalle:
60 mm
Leveys:
60 mm
Varaosa:
ei
Syvyys:
1000 mm
Valaisinvarsien määrä:
1
Liitossyvyys:
0 mm
Paino:
9.9 kg
SJK-Valaisinpylväät
- CE merkitty
- Kuumasinkitty teräs
- Tyvikartio kaikissa pylväissä (saatavilla myös ilman tyvikartiota)
- Mitoitus standardin SFS-EN 40-3-3 mukaisesti
- Valmistettu standardin SFS-EN 40-5 mukaan
- Sinkitty standardin SFS-EN ISO 1461 mukaan
- Pylväs täyttää Liikenneviraston laatuvaatimukset


