SÄHKÖ-JOKINEN - Puupylväsvarsi - 15TV30

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - latvaosa
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - sinkitty
Sovitteen halkaisija pylväälle - 0 mm
Sovitteen halkaisija valaisimelle - 60 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410046278013
Sähkönumero
4627801
Toimittajan tuotenumero
15TV30
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
latvaosa
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
sinkitty
Sovitteen halkaisija pylväälle:
0 mm
Sovitteen halkaisija valaisimelle:
60 mm
Korkeus:
60 mm
Leveys:
60 mm
Varaosa:
ei
Syvyys:
1500 mm
Valaisinvarsien määrä:
1
Paino:
11 kg
- Valmistus ja mitoitus standardin SFS 5559 mukaisesti
- Sinkitty standardin SFS-EN ISO 1461 mukaisesti


