SÄHKÖ-JOKINEN - Puupylväsvarsi - 25TV15

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - latvaosa
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - sinkitty
Sovitteen halkaisija pylväälle - 150 mm
Sovitteen halkaisija valaisimelle - 60 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410046278037
Sähkönumero
4627803
Toimittajan tuotenumero
25TV15
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
latvaosa
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
sinkitty
Sovitteen halkaisija pylväälle:
150 mm
Sovitteen halkaisija valaisimelle:
60 mm
Korkeus:
60 mm
Sopii putken halkaisijalle:
0 mm
Leveys:
60 mm
Varaosa:
ei
Syvyys:
2500 mm
Valaisinvarsien määrä:
1
Liitossyvyys:
0 mm
Paino:
15 kg
Sähkö-Jokinen Oy- Puupylväsvarret
- Valmistus ja mitoitus standardin SFS 5559 mukaisesti
- Sinkitty standardin SFS-EN ISO 1461 mukaisesti


