SÄHKÖ-JOKINEN - Pylväsjalusta - Perus-5/38-50

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - alusta
Materiaali - betoni
Pinnan suojaus - muu
Sovitteen halkaisija pylväälle - 0 mm
Sovitteen halkaisija valaisimelle - 0 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410046076510
Sähkönumero
4607651
Toimittajan tuotenumero
PERUS-5
Tukkuerä
30
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
alusta
Materiaali:
betoni
Pinnan suojaus:
muu
Sovitteen halkaisija pylväälle:
0 mm
Sovitteen halkaisija valaisimelle:
0 mm
Korkeus:
500 mm
Sopii putken halkaisijalle:
0 mm
Leveys:
200 mm
Varaosa:
ei
Syvyys:
200 mm
Valaisinvarsien määrä:
0
Liitossyvyys:
450 mm
Paino:
25 kg
Kiilakiinnitteinen perustus piha- ja katuvaloille
Kartiomainen jalusta, johon pylväs kiinnitetään kartiokumilla. Tuotteeseen kuuluu myös säänkestävä juurikumi, joka estää sade-/roiskeveden pääsyn jalustaan. Pylväs kiinnitetään kartiokumilla ja maakaapeliaukko on jalustan pohjassa


