SÄHKÖ-JOKINEN - Pylväsjalusta - SJR-3

Sähkö-Jokinen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - alusta

  • Materiaali - betoni

  • Pinnan suojaus - muu

  • Sovitteen halkaisija pylväälle - 0 mm

  • Sovitteen halkaisija valaisimelle - 0 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410046076817

Sähkönumero

4607681

Toimittajan tuotenumero

SJR-3

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

alusta

Materiaali:

betoni

Pinnan suojaus:

muu

Sovitteen halkaisija pylväälle:

0 mm

Sovitteen halkaisija valaisimelle:

0 mm

Korkeus:

1500 mm

Sopii putken halkaisijalle:

0 mm

Leveys:

570 mm

Varaosa:

ei

Syvyys:

570 mm

Valaisinvarsien määrä:

0

Liitossyvyys:

570 mm

Paino:

380 kg

Betonijalusta valaisinpylväälle, säätöruuvikiinnitys

Säätöruuvikiinnitteinen perustus metallipylväille, liikennevaloille ja opasteille
Kartiomainen betonijalusta on varustettu ruostumattomalla säätö-/kiinnitysruuvimekanismilla. Toimitukseen kuuluu säänkestävä juurikumi, joka estää sade- ja roiskeveden pääsyn jalustaan. Muovinen kaapeliaukko 110 mm.