SCHNEIDER ELECTRIC - Ajastin mekaaninen Exxact - Ajastin 0-120min mek ant

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Malli / Tyyppi:
mekaaninenVäri:
antrasiittiTärkeimmät tuotetiedot
Aika-asetus - 0...120 min
Kokoonpano - peruselementti keskiölevyllä
Malli / Tyyppi - mekaaninen
Asennustapa - uppoasennus
Väri - antrasiitti
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
23 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606480204890
Sähkönumero
2622020
Toimittajan tuotenumero
WDE003477
Tukkuerä
10
Aika-asetus:
0...120 min
Kokoonpano:
peruselementti keskiölevyllä
Malli / Tyyppi:
mekaaninen
Asennustapa:
uppoasennus
Väri:
antrasiitti
Moduulien lukumäärä:
0
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
1
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Puolijohdelähdöllä:
ei
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Halogeeniton:
kyllä
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
Läpinäkyvä:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Nimellisjännite:
250 V
Nimellisvirta:
16 A
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
46 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Exxact mekaaniset ajastimet
• Mekaaninen ajastin 16A
• Säädettävä viive
• Kaksinapainen
• Valaistuksen, ilmastoinnin yms ohjaukseen
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


