SCHNEIDER ELECTRIC - Antennirasia Renova - Antennirasia R/TV- S6 MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - ketjutettava
Lähtöjen määrä - 2
Asennustapa - uppoasennus
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Haaravaimennus 860 MHz:llä - 6 dB
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606481062994
Sähkönumero
7516026
Toimittajan tuotenumero
WDE011752
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
ketjutettava
Lähtöjen määrä:
2
Asennustapa:
uppoasennus
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Haaravaimennus 860 MHz:llä:
6 dB
Läpimenovaimennus 860 MHz:llä:
2.5 dB
Soveltuu kaapelimodeemille:
ei
Kokoonpano:
peruselementti keskiölevyllä
Soveltuu etäohjattavalle tehonlähteelle:
ei
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Väri:
musta
RAL-numero (vastaava):
9011
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
matta
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Halogeeniton:
kyllä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
71 mm
Laitteen syvyys:
39 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
24 mm
Pistorasian tyyppi:
TV
DAB+:
ei
Voidaan asentaa c/c 60 uppokojerasiaan tai syvään pintakojerasiaan. Täydennetään halutulla Renova kehyksellä.
Renovan kalustesarja on trendikäs klassikko. Vaikka Renova noudattaa menneen ajan muotoilua, tekniikka vastaa nykyajan vaatimuksia ja tarpeita. Värivaihtoehtoina musta ja valkoinen.
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


