SCHNEIDER ELECTRIC - Antennirasia Renova - Antennirasia R/TV S1T MUS

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Malli / Tyyppi:

pistorasia

Lähtöjen määrä:

2

Väri:

musta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - pistorasia

  • Lähtöjen määrä - 2

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Haaravaimennus 860 MHz:llä - 1 dB

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,7 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606481062987

Sähkönumero

7516025

Toimittajan tuotenumero

WDE011751

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

pistorasia

Lähtöjen määrä:

2

Asennustapa:

uppoasennus

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Haaravaimennus 860 MHz:llä:

1 dB

Soveltuu kaapelimodeemille:

ei

Kokoonpano:

peruselementti keskiölevyllä

Soveltuu etäohjattavalle tehonlähteelle:

ei

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Väri:

musta

RAL-numero (vastaava):

9011

Pinnan suojaus:

lakattu

Pintamateriaali:

matta

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Halogeeniton:

kyllä

Antibakteerinen käsittely:

ei

Laitteen leveys:

71 mm

Laitteen korkeus:

71 mm

Laitteen syvyys:

39 mm

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

24 mm

Pistorasian tyyppi:

TV

DAB+:

ei

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Renova R/TV-antennirasia S1T päättyvä musta

Renova antennirasiat

Voidaan asentaa c/c 60 uppokojerasiaan tai syvään pintakojerasiaan. Täydennetään halutulla Renova kehyksellä.

Renovan kalustesarja on trendikäs klassikko. Vaikka Renova noudattaa menneen ajan muotoilua, tekniikka vastaa nykyajan vaatimuksia ja tarpeita. Värivaihtoehtoina musta ja valkoinen.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan