SCHNEIDER ELECTRIC - Antennirasia Renova - Antennirasia R/TV- S6 VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Malli / Tyyppi:
ketjutettavaTärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - ketjutettava
Lähtöjen määrä - 2
Asennustapa - uppoasennus
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Haaravaimennus 860 MHz:llä - 6 dB
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,7 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606481062963
Sähkönumero
7516023
Toimittajan tuotenumero
WDE011732
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
ketjutettava
Lähtöjen määrä:
2
Asennustapa:
uppoasennus
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Haaravaimennus 860 MHz:llä:
6 dB
Läpimenovaimennus 860 MHz:llä:
2.5 dB
Soveltuu kaapelimodeemille:
ei
Kokoonpano:
peruselementti keskiölevyllä
Soveltuu etäohjattavalle tehonlähteelle:
ei
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Väri:
valkoinen
RAL-numero (vastaava):
9010
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Halogeeniton:
kyllä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
71 mm
Laitteen syvyys:
39 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
24 mm
Pistorasian tyyppi:
TV
DAB+:
ei
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Renova antennirasiat
Voidaan asentaa c/c 60 uppokojerasiaan tai syvään pintakojerasiaan. Täydennetään halutulla Renova kehyksellä.
Renovan kalustesarja on trendikäs klassikko. Vaikka Renova noudattaa menneen ajan muotoilua, tekniikka vastaa nykyajan vaatimuksia ja tarpeita. Värivaihtoehtoina musta ja valkoinen.
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


