SCHNEIDER ELECTRIC - Antennirasia Renova - Antennirasia Renova R/TV S1T VAL

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Malli / Tyyppi:

pistorasia

Lähtöjen määrä:

2

Väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - pistorasia

  • Lähtöjen määrä - 2

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Haaravaimennus 860 MHz:llä - 1 dB

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,7 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606481062956

Sähkönumero

7516022

Toimittajan tuotenumero

WDE011731

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

pistorasia

Lähtöjen määrä:

2

Asennustapa:

uppoasennus

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Haaravaimennus 860 MHz:llä:

1 dB

Soveltuu kaapelimodeemille:

ei

Kokoonpano:

peruselementti keskiölevyllä

Soveltuu etäohjattavalle tehonlähteelle:

ei

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Väri:

valkoinen

RAL-numero (vastaava):

9010

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Halogeeniton:

kyllä

Antibakteerinen käsittely:

ei

Laitteen leveys:

71 mm

Laitteen korkeus:

71 mm

Laitteen syvyys:

39 mm

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

24 mm

Pistorasian tyyppi:

TV/RD

DAB+:

ei

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Renova R/TV-antennirasia S1T päättyvä valkoinen

Renova antennirasiat

Voidaan asentaa c/c 60 uppokojerasiaan tai syvään pintakojerasiaan. Täydennetään halutulla Renova kehyksellä.

Renovan kalustesarja on trendikäs klassikko. Vaikka Renova noudattaa menneen ajan muotoilua, tekniikka vastaa nykyajan vaatimuksia ja tarpeita. Värivaihtoehtoina musta ja valkoinen.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan