SCHNEIDER ELECTRIC - C120N johdonsuoja 3PC100A 10kA - A9N18367

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Napojen määrä yhteensä:

3

Nimellisvirta:

100 A

Laukaisukäyrä:

C

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V:

10 kA

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen määrä yhteensä - 3

  • Nimellisvirta - 100 A

  • Laukaisukäyrä - C

  • Suojattujen napojen määrä - 3

  • Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V - 10 kA

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

37 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606480379406

Sähkönumero

3254051

Toimittajan tuotenumero

A9N18367

Tukkuerä

4

Napojen määrä yhteensä:

3

Nimellisvirta:

100 A

Laukaisukäyrä:

C

Suojattujen napojen määrä:

3

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V:

10 kA

Nimellisjännite:

400 V

Juontava 0-napa:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

4.5

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 400 V:

10 kA

Upotussyvyys:

44 mm

Mitoitettu eristysjännite Ui:

500 V

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 400 V:

10 kA

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 230 V:

20 kA

Syöksyjännitekestoisuus Uimp:

6 kV

Taajuus:

50...60 Hz

Lisäyksikkömahdollisuus:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Virranrajoitusluokka:

3

Ylijänniteluokka:

4

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

1...35 mm²

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Ympäristön likaantumisaste:

3

Liitettävä johdin, lanka:

1.5...50 mm²

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-25...70 °C

Rajähdyssuojattu:

ei

Tehohäviö:

2 W

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Acti 9 Johdonsuojakatkaisija C120N johdonsuoja 3PC100A 10kA

Acti 9 C120 johdonsuojakatkaisijat

Multi 9 C60 katkaisijoihin perustuva suojakatkaisija Acti 9 C120 tunnetaan yli 100 maassa laadustaan ja malliston laajuudesta. C120 varmistaa asennuksen turvallisuuden ja varmistaa piejännitejärjestelmän toimivuuden ja luotettavuuden.
  • Nimellisvirta: 10 … 125 A
  • Laaja valikoima katkaisukykyluokkia ja laukaisukäyriä: B, C, D…
  • Versiosta riippuen joko standardin IEC EN 60898 tai IEC 60947-2 mukaisia
  • Eristys teollisuusstandardin IEC 60947 mukainen
  • Käyttöjännite: 440 Vac asti, eristysjännite: 500V
  • Mahdollisuus listätä vikavirtasuojakytkin: C120 Vigi
  • Valinnaiset sähköiset lisävarusteet: tilan ja laukeamisen osoitus, työvirtalaukaisu, alijännitelaukaisu, ylijännitelaukaisu
Sovellukset:
  • Sähköpiirien suojaus kaikissa julkisissa ja teollisuusrakennuksissa.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan