SCHNEIDER ELECTRIC - iC60 Vigi vikav. 2P 63A 30mA A - A9W21263

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellisvirta:

63 A

Napojen lukumäärä:

2

Mitoitusvikavirta:

0.03...0.03 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.3...0.3 A

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 63 A

  • Nimellisjännitealue - 230...240 V

  • Vikavirran tyyppi - A

  • Napojen lukumäärä - 2

  • Mitoitusvikavirta - 0.03...0.03 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

6 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606480443428

Sähkönumero

3254064

Toimittajan tuotenumero

A9W21263

Tukkuerä

27

Nimellisvirta:

63 A

Nimellisjännitealue:

230...240 V

Vikavirran tyyppi:

A

Napojen lukumäärä:

2

Mitoitusvikavirta:

0.03...0.03 A

Mitoitusvikavirta asetettavissa:

ei

Maksimiviive:

0 ms

Säädettävä viive:

ei

Sykäysvirrankestoisuus:

0.25 kA

Liitettävä johdin, lanka:

1...35 mm²

Taajuus:

50/60 Hz

Mitoitettu eristysjännite Ui:

500 V

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

1...25 mm²

Virhelaukaisusuojattu:

ei

Syöksyjännitekestoisuus Uimp:

6 kV

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Lukitsin:

ei

Tehohäviö:

2.3 W

Ympäristön likaantumisaste:

3

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-25...60 °C

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Acti9 iC60 Vigi Vikavirta tuplaliittimillä 2-napainen 63A 30mA A-tyyppi

Acti9 vikavirtasuojakytkimet
Vikavirtasuojat henkilö ja palosuojaukseen.
  • 25A ja 63A nimellisvirroilla
  • 2, 3 ja 4 napaisena
  • 30mA ja 300mA laukaisuvirroilla