SCHNEIDER ELECTRIC - iC60 Vigi vikav. 3P 63A 300mA - A9W24363

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellisvirta:

63 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 A

Napojen lukumäärä:

3
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4

Mitoitusvikavirta:

0.3...0.3 A

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 63 A

  • Nimellisjännitealue - 230...415 V

  • Vikavirran tyyppi - A

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Mitoitusvikavirta - 0.3...0.3 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480443503

Sähkönumero

3254070

Toimittajan tuotenumero

A9W24363

Tukkuerä

15

Nimellisvirta:

63 A

Nimellisjännitealue:

230...415 V

Vikavirran tyyppi:

A

Napojen lukumäärä:

3

Mitoitusvikavirta:

0.3...0.3 A

Mitoitusvikavirta asetettavissa:

ei

Maksimiviive:

0 ms

Säädettävä viive:

ei

Sykäysvirrankestoisuus:

0.25 kA

Liitettävä johdin, lanka:

1...35 mm²

Taajuus:

50/60 Hz

Mitoitettu eristysjännite Ui:

500 V

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

1...25 mm²

Virhelaukaisusuojattu:

ei

Syöksyjännitekestoisuus Uimp:

6 kV

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Lukitsin:

ei

Tehohäviö:

2.3 W

Ympäristön likaantumisaste:

3

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-25...60 °C

iC60 Vigi vikav. 3P 63A 300mA A

Acti9 vikavirtasuojakytkimet
Vikavirtasuojat henkilö ja palosuojaukseen.
  • 25A ja 63A nimellisvirroilla
  • 2, 3 ja 4 napaisena
  • 30mA ja 300mA laukaisuvirroilla