SCHNEIDER ELECTRIC - iC60H johdonsuojak 2P C40A 10k - A9F07240

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellisvirta:
40 ATärkeimmät tuotetiedot
Napojen määrä yhteensä - 2
Nimellisvirta - 40 A
Laukaisukäyrä - C
Suojattujen napojen määrä - 2
Nimellisjännite - 400 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Acti 9
EAN-koodi
3606480438547
Sähkönumero
3259040
Toimittajan tuotenumero
A9F07240
Tukkuerä
6
Napojen määrä yhteensä:
2
Nimellisvirta:
40 A
Laukaisukäyrä:
C
Suojattujen napojen määrä:
2
Nimellisjännite:
400 V
Juontava 0-napa:
ei
Jännitetyyppi:
AC/DC
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
2
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 400 V:
10 kA
Upotussyvyys:
44.5 mm
Mitoitettu eristysjännite Ui:
500 V
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 400 V:
15 kA
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 230 V:
30 kA
Syöksyjännitekestoisuus Uimp:
6 kV
Taajuus:
50...60 Hz
Lisäyksikkömahdollisuus:
kyllä
Uppoasennus:
ei
Virranrajoitusluokka:
3
Ylijänniteluokka:
4
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
1...25 mm²
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Ympäristön likaantumisaste:
3
Liitettävä johdin, lanka:
1...35 mm²
Ympäristön lämpötila käytön aikana:
-35...70 °C
Rajähdyssuojattu:
ei
Tehohäviö:
3.6 W
Acti9 johdonsuojakatkaisijat
Johdonsuojakatkaisijat vaativiin oloihin ja monipuoliseen käyttöön!
Sarjan tuotteissa:
- Katkaisukyky 6-100kA
- Nimellislaukaisuvirta 0,5-63A
- 1, 2, 3 ja 4 napaiset mallit
- B, C, D, K ja Z laukaisukäyrät
- Erilliset reiät virtakiskolle ja johtimelle
- Kärkien tilan visuaalinen ilmaisu



