SCHNEIDER ELECTRIC - iEM3155 energiamittari 63A I/O - A9MEM3155

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mittarin tyyppi - elektroninen

  • Mitoitusvirta (In) - 63 A

  • Mitoitusjännite (Un) N-L - 100...277 V

  • Asennustapa - DIN-kiskosovitin

  • Väyläliitäntä - Modbus

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

63 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606480481529

Sähkönumero

6616639

Toimittajan tuotenumero

A9MEM3155

Tukkuerä

30

Mittarin tyyppi:

elektroninen

Mitoitusvirta (In):

63 A

Mitoitusjännite (Un) N-L:

100...277 V

Asennustapa:

DIN-kiskosovitin

Väyläliitäntä:

Modbus

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

5

Leveys:

90 mm

Syvyys:

69 mm

Korkeus:

95 mm

Maksimivirta (Imax):

63 A

Napaisuus:

kolmijohdin / nelijohdin

Malli / Tyyppi:

suoramittaus

Mitoitusjännite (Un) L-L:

173...480 V

Tariffityyppi:

monitariffi

Hyväksyntä:

mittalaitedirektiivi

Soveltuu:

hankinta/syöttö

Kalibroitu:

ei

Tarkkuusluokka:

B

Takaisinpyörimisen esto:

ei

Pulssilähtö:

sähköinen

Energiamuoto:

pätö- ja loisteho

Tariffin ohjaus:

sisäinen/ulkoinen

Taajuus:

50...60 Hz

Ilmaisun muoto:

digitaalinen

Pulssin tyyppi:

D0

Mittaustyypin kuormitusprofiili:

ei

Pulssitiheys:

0...1000 Imp/kWh (kvarh)

Lukituskoodi:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

EEC40-merkintä:

ei

Kotelointiluokka (NEMA):

1

Numeroiden lukumäärä (laskuri):

9

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

iEM3155 energiamittari 63A I/O



Acti 9 iEM3000 -sarjan energiamittarit
  • Kustannustehokkaita ja paljon ominaisuuksia sisältäviä, DIN-kiskoon ja moduulikoteloihin asennettavia energiamittareita
  • Natiivien Modbus-, BACnet-, M-bus- ja LON-protokollien avulla nämä mittarit on helppo integroida kaupallisiin ja ei-kriittisiin rakennuksiin niin, että käytännöllisesti katsoen kaikkiin BMS-, AMR- tai EMS-järjestelmiin saadaan yksinkertaiset energianhallintasovellukset
  • Sarjan Acti 9 iEM3000 mittarit ovat enemmän kuin kWh-mittareita: ne antavat täydellisen kuvan energiankulutuksesta ja -tuotannosta ja kvadrantti mittaukset aktiivisen ja reaktiivisen energian syötöstä ja vastaanotosta. Lisäksi laajat, reaaliaikaiset mittaukset (V, I, P, PF) antavat asiakkaille tarkemmat tiedot heidän energiankäytöstään. Useiden tariffien ansiosta asiakkaat voivat järjestää laskutuksen tarpeen mukaan
  • Mittarit ovat täysin yhteensopivia Acti 9 -tietoliikennejärjestelmän kanssa
  • Tarkkuusluokka 1.0 (iEM3100-mallit) ja 0.5S (iEM3200-mallit) aktiivisen energian mittaukseen
  • Tarkkuusluokka 2 reaktiivisen energian mittaukseen
  • Standardit: EN50470-1/3 (MID), IEC 61557-12, IEC 62053-21/22, IEC 62053-23
  • WAGES-arvojen valvonta (vesi, ilma, kaasu, sähkö, höyry)
Edut
  • Optimoi energiankulutus ja ota käyttöön energiatehokkaat toimintatavat
  • Opi ymmärtämään kulurakenne allokoimalla energiakustannukset oikein
Sovellukset
  • Laskutuksen tarkastus sen varmistamiseksi, että vain käytetystä energiasta veloitetaan
  • Yksittäisten vuokralaisten alalaskutus heidän käyttämänsä energiamäärän perusteella, mukaan lukien WAGES
  • Energiankulutuksen yhdistäminen, mukaan lukien WAGES ja kustannusten allokointi alueittain, kulutuksittain, työvuoroittain tai aikajaksoittain
  • Rakennukset, teollisuus, datakeskukset, tietoverkot ja infrastruktuuri (lentokentät, tietunnelit, televiestintä)

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan