SCHNEIDER ELECTRIC - iQuick ylijännites PRD20r 1P+N - A9L16295

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimien lukumäärä (ilman maadoitusta) - 1
Nimellissyöksyvirta (8/20) - 5 kA
Nimellisjännite AC - 230 V
Suojaustason jännite - 1.5 kV
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
4 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606480387074
Sähkönumero
5815211
Toimittajan tuotenumero
A9L16295
Tukkuerä
27
Johtimien lukumäärä (ilman maadoitusta):
1
Nimellissyöksyvirta (8/20):
5 kA
Nimellisjännite AC:
230 V
Suojaustason jännite:
1.5 kV
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Jakelujärjestelmä DC:
ei
Jakelujärjestelmä TN-S:
kyllä
Jakelujärjestelmä TT:
kyllä
Jakelujärjestelmä TN-C-S:
ei
Jakelujärjestelmä TN:
ei
Korkein jatkuva jännite AC:
350 V
Jakelujärjestelmä TN-C:
ei
Jakelujärjestelmä IT:
ei
Enimmäispurkausvirta (8/20):
20 kA
Muu jakelujärjestelmä:
ei
Varokealustan koko:
4 TE (rasterimitta)
Kaukoilmoitussignaalin liitännällä:
kyllä
Oikosulkupysyvyys (Isccr):
25 kA
Kategoria tyyppi 2:
kyllä
Suojaustason jännite välillä L-N (vaihejännite – nolla):
1.5 kV
Merkinanto laitteessa:
optinen
Suurin poikkipinta-ala (hienosäikeinen):
25 mm²
Suojaustason jännite välillä N-PE:
1.5 kV
Suurin poikkipinta-ala (yksittäinen, monisäikeinen):
25 mm²
Integroitu oikosulkusuojaus:
kyllä
Integroitu varmistussulake:
ei
Vuotovirraton:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Acti 9 iQuick PF & iQuick PRD ylijännitesuojat
- Suurin purkausvirta 8 ... 65 KA.
- Integroitu erotin oikosulkuvirran varalta, Isc jopa 25 KA (IEC 61643-11, versio 2005): Quick PF, Quick PRD -sarjat.
- Integroidut ylijännitesuoja/erotin-yhdistelmät, sertifioitu kestämään oikosulkuvirtoja, Isc jopa 50 KA (IEC 61643-11, versio 2005): PF- ja PRD-sarjat.
- Suurin vakaan tilan jännite Uc = 260, 440 V.
- Sopii mihin tahansa maadoitusjärjestelmään: TT, TN-S, TN-C ja IT.
- Kiinteät tai irrotettavat ylijännitesuojat.
- Koottavat moninapaiset tai yksinapaiset tuotteet.
- Kontaktit käyttöiän päättymistietojen etälähetykseen.
- Kaikkien julkisten ja teollisuusrakennusten suojaus epäsuorien salamaniskujen aiheuttamia induktiivisia tai johtuvia ylijännitteitä vastaan
- Suojaus kaikissa asuintaloissa sekä julkisissa ja teollisuusrakennuksissa.
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


