SCHNEIDER ELECTRIC - iQuick ylijännites PRD8r 3P hä - A9L16299

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimien lukumäärä (ilman maadoitusta) - 3

  • Nimellissyöksyvirta (8/20) - 2 kA

  • Nimellisjännite AC - 400 V

  • Suojaustason jännite - 1.2 kV

  • Asennustapa - DIN-kisko 35 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480387111

Sähkönumero

5815215

Toimittajan tuotenumero

A9L16299

Tukkuerä

12

Johtimien lukumäärä (ilman maadoitusta):

3

Nimellissyöksyvirta (8/20):

2 kA

Nimellisjännite AC:

400 V

Suojaustason jännite:

1.2 kV

Asennustapa:

DIN-kisko 35 mm

Jakelujärjestelmä DC:

ei

Jakelujärjestelmä TN-S:

ei

Jakelujärjestelmä TT:

ei

Jakelujärjestelmä TN-C-S:

ei

Jakelujärjestelmä TN:

ei

Korkein jatkuva jännite AC:

350 V

Jakelujärjestelmä TN-C:

kyllä

Jakelujärjestelmä IT:

kyllä

Enimmäispurkausvirta (8/20):

8 kA

Muu jakelujärjestelmä:

ei

Varokealustan koko:

muu

Kaukoilmoitussignaalin liitännällä:

kyllä

Oikosulkupysyvyys (Isccr):

25 kA

Kategoria tyyppi 2:

kyllä

Suojaustason jännite välillä L-N (vaihejännite – nolla):

1.2 kV

Merkinanto laitteessa:

optinen

Suurin poikkipinta-ala (hienosäikeinen):

25 mm²

Suojaustason jännite välillä N-PE:

1.2 kV

Suurin poikkipinta-ala (yksittäinen, monisäikeinen):

25 mm²

Integroitu oikosulkusuojaus:

kyllä

Integroitu varmistussulake:

ei

Vuotovirraton:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

iQuick ylijännites PRD8r 3P häl

Acti 9 iQuick PF & iQuick PRD ylijännitesuojat
  • Suurin purkausvirta 8 ... 65 KA.
  • Integroitu erotin oikosulkuvirran varalta, Isc jopa 25 KA (IEC 61643-11, versio 2005): Quick PF, Quick PRD -sarjat.
  • Integroidut ylijännitesuoja/erotin-yhdistelmät, sertifioitu kestämään oikosulkuvirtoja, Isc jopa 50 KA (IEC 61643-11, versio 2005): PF- ja PRD-sarjat.
  • Suurin vakaan tilan jännite Uc = 260, 440 V.
  • Sopii mihin tahansa maadoitusjärjestelmään: TT, TN-S, TN-C ja IT.
  • Kiinteät tai irrotettavat ylijännitesuojat.
  • Koottavat moninapaiset tai yksinapaiset tuotteet.
  • Kontaktit käyttöiän päättymistietojen etälähetykseen.
Sovellukset:
  • Kaikkien julkisten ja teollisuusrakennusten suojaus epäsuorien salamaniskujen aiheuttamia induktiivisia tai johtuvia ylijännitteitä vastaan
  • Suojaus kaikissa asuintaloissa sekä julkisissa ja teollisuusrakennuksissa.