SCHNEIDER ELECTRIC - Johdonsuojakatkaisija - C120H johdonsuoja C80A 15kA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen määrä yhteensä - 3
Nimellisvirta - 80 A
Laukaisukäyrä - C
Suojattujen napojen määrä - 3
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V - 15 kA
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
57 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606480380396
Sähkönumero
3254584
Toimittajan tuotenumero
A9N18468
Tukkuerä
4
Napojen määrä yhteensä:
3
Nimellisvirta:
80 A
Laukaisukäyrä:
C
Suojattujen napojen määrä:
3
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V:
15 kA
Nimellisjännite:
400 V
Juontava 0-napa:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
4.5
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 400 V:
15 kA
Upotussyvyys:
44 mm
Mitoitettu eristysjännite Ui:
500 V
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 400 V:
15 kA
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 230 V:
30 kA
Syöksyjännitekestoisuus Uimp:
6 kV
Taajuus:
50...60 Hz
Lisäyksikkömahdollisuus:
kyllä
Uppoasennus:
ei
Virranrajoitusluokka:
3
Ylijänniteluokka:
4
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
1...35 mm²
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Ympäristön likaantumisaste:
3
Liitettävä johdin, lanka:
1.5...50 mm²
Ympäristön lämpötila käytön aikana:
-30...60 °C
Rajähdyssuojattu:
ei
Tehohäviö:
3.2 W
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Acti9 johdonsuojakatkaisijat Johdonsuojakatkaisijat vaativiin oloihin ja monipuoliseen käyttöön! C120H sarja:
- Katkaisukyky 15kA
- Nimellislaukaisuvirta 63A, 80A, 100A ja 125A
- 1, 2, 3 ja 4 napaiset mallit
- B, C, D laukaisukäyrät
- Kärkien tilan visuaalinen ilmaisu


