SCHNEIDER ELECTRIC - Johtokanava Renova - Johtokanava 101x50 2m valk

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 101 mm
Syvyys - 50 mm
Pituus - 2000 mm
Materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
8 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
8698150179800
Sähkönumero
1423979
Toimittajan tuotenumero
ETK10150E
Tukkuerä
8
Leveys:
101 mm
Syvyys:
50 mm
Pituus:
2000 mm
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Kansi mukana toimituksessa:
kyllä
Kansien lukumäärä:
1
Halogeeniton:
ei
Kannen leveys 1:
101 mm
Symmetrinen:
kyllä
Materiaalin laatu:
PVC
RAL-numero:
9010
Iskunkestävyysluokka:
IK07
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Suorakaiteen muotoinen:
kyllä
Sisäseinän rakenne:
perforoitu
Antibakteerinen käsittely:
ei
Liitettävien paneelien lukumäärä:
0
Peitelevyjen kiinnitystapa:
kiristettävä
Kanavan jatkokappaleilla:
ei
Suojakalvolla:
ei
Kaapelipidikkeillä:
ei
Kiinnitysreiät pohjassa:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Käytettävä poikkipinta:
4500 mm²
Käyttölämpötila:
-5...60 °C
Ultra
- Ultra on tehokas ja taloudellinen vaihtoehto
- Joustava ratkaisu sekä asentajille että asukkaille
- Sisältävät vain ympäristöystävällisiä materiaaleja
- Helppo ja nopea asennus
- Kaapeleiden ja johtojen peitetty asennus asuin- ja liikerakennuksissa





