SCHNEIDER ELECTRIC - Johtokanavan kansi Thorsman - FCA-F80 ALU.VAL

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

80 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 80 mm

  • Pituus - 2500 mm

  • Malli / Tyyppi - sileä

  • Materiaali - alumiini

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7315880006930

Sähkönumero

1421652

Toimittajan tuotenumero

5580088

Tukkuerä

8

Leveys:

80 mm

Pituus:

2500 mm

Malli / Tyyppi:

sileä

Materiaali:

alumiini

Väri:

valkoinen

Peitelevyjen kiinnitystapa:

sisäpuolinen kiinnitys

Halogeeniton:

kyllä

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

pinnoitettu

RAL-numero:

9016

Suojakalvolla:

kyllä

Käyttölämpötila:

-40...60 °C

Thorsman FCA-F80 Johtokanavan Kansi valkoinen

Kannet johtokanaviin ja kouruihin
  • Kannet ovat kestäviä ja pitkäikäisiä
  • Saatavissa eri väreissä ja materiaaleissa
  • Myydään 2,5m pituisina yksiköinä

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan