SCHNEIDER ELECTRIC - Keskiölevy ELKO One - USB-lataus PR A+C 21W PD VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Enimmäislähtövirta - 3000 mA
Malli / Tyyppi - muu
Asennustapa - uppoasennus
Väri - valkoinen
Käyttöjännite - 220...240 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7020160500892
Sähkönumero
7005869
Toimittajan tuotenumero
EKO50089
Tukkuerä
5
Enimmäislähtövirta:
3000 mA
Malli / Tyyppi:
muu
Asennustapa:
uppoasennus
Väri:
valkoinen
Käyttöjännite:
220...240 V
Taajuus:
50...60 Hz
Kytkentätapa:
ruuviliitos
RAL-numero:
9003
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
71 mm
Laitteen syvyys:
40 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
29 mm
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Antibakteerinen käsittely:
ei
USB-A porttien lukumäärä:
1
USB-C porttien lukumäärä:
1
Lähtöjännite:
5...20 V
Energiankulutus:
21 W



