SCHNEIDER ELECTRIC - Kontaktori 9A 220VAC hilj. - LC7K0910M7

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

220...230 V

Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:

9 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16 A

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitusteho AC-3, 400 V - 4 kW

  • Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 20 A

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 220...230 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC

  • Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V - 2.2 kW

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

72 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3389110493252

Sähkönumero

3782438

Toimittajan tuotenumero

LC7K0910M7

Tukkuerä

10

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

4 kW

Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:

20 A

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

220...230 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V:

2.2 kW

Laajennettava:

ei

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

220...230 V

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:

9 A

Mitoituskäyttövirta AC-4, 400 V:

6 A

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

1

Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

3

Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Käyttöjännite 50 Hz:

440...440 V

Käyttöjännite 60 Hz:

440...440 V

Leveys:

45 mm

Korkeus:

58 mm

Syvyys:

57 mm

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Kontaktori 9A AC3 220VAC 1 sulkeutuva (NO)

Tesys K pienoiskontaktoritYhteiset lisätarvikkeet kaikille kokoluokille: 6, 9 ja 12 A / AC3.Ohjauspiirit: AC, DC, pieniteheho ntarpeinen DC ja hiljainen käyntiääni/kytkentä.Käyttö: 2,2 kW, 4,5 kW, 5,5 kW, AC3 ja AC4Liittimet: ruuviliittimet, Faston-li ittimet, jousiliittimet ja liitynnät piirikortteihin. - TeSys K on täydellinen sarja kontaktoreita suoriin tai suunnanvaihtok äyttöihin.- Kontaktoreiden suorituskyky/koko-suhde on parasta markkinoilla ja ne integroituvat saumattomasti kaikkiin sovellu ksiin.Loistava valinta kaikenlaisiin käyttökohteisiin:- Teollisuus, infrastruktuuri, rakentaminen- Yksinkertaiset ohjaukset- Sovellukset, joissa vaaditaan hiljaista käyntiääntä ja kytkentää.- Pienitehontarpeiset kontaktorit soveltuvat erinomaisesti s

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan