SCHNEIDER ELECTRIC - Lattiakanava OptiLine - OL Lattiakanava. 3 lok. PVC

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Materiaali:

muu

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 75 mm

  • Korkeus - 18 mm

  • Pituus - 2000 mm

  • Materiaali - muu

  • Väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480030673

Sähkönumero

1458506

Toimittajan tuotenumero

ISM20817

Tukkuerä

28

Leveys:

75 mm

Korkeus:

18 mm

Pituus:

2000 mm

Materiaali:

muu

Väri:

harmaa

Kanavien lukumäärä:

3

Halogeeniton:

ei

Itsestään liimautuva:

ei

Maksimikuorma:

0.15 t

Liukastumista ehkäisevä pinta:

ei

Antibakteerinen käsittely:

ei

RAL-numero:

7030

Tiivistyshuulle:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP42

Käyttölämpötila:

-25...60 °C

Materiaalin laatu:

muu

Kiinnitysreiät pohjassa:

ei

Uritettu reikä:

ei

Sisältää kiinnityskappaleen:

ei

Purettavissa:

ei

Heijastava:

ei

Polttoaineen ja öljyn kestävä:

ei

Soveltuu autoon:

ei

Soveltuu kuorma-autoille:

ei

Optiline lattiakanava. Lattiakanava jaettu kolmeen lokeroon. Käytetäänlattiapylväiden syöttökanavina. Väri harmaa. Materiaali PVC

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan