SCHNEIDER ELECTRIC - Lattiarasia Unica System+ - Lattiapr XS metalli neliö

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kannen muoto - neliö
Upotuspituus - 0 mm
Upotusleveys - 0 mm
Ulkohalkaisija - 0 mm
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606489818883
Sähkönumero
1458328
Toimittajan tuotenumero
INS52100
Tukkuerä
30
Kannen muoto:
neliö
Upotuspituus:
0 mm
Upotusleveys:
0 mm
Ulkohalkaisija:
0 mm
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
1
Väri:
harmaa
Minimi asennussyvyys:
90 mm
Kotelon/suojuksen materiaali:
ruostumaton teräs
Kaapeliaukko kannessa:
ei
Pintamateriaali:
ruostumaton teräs
Pistorasioiden määrä brittiläisen standardin (BS1363) mukaan:
0
Mattoaukolla:
ei
Kotelon pintakäsittely:
käsittelemätön
Suojakehys lattiapäällysteelle:
ei
Kannen suojakäsittely:
käsittelemätön
Lattiapäällysteen syvyys:
42 mm
Soveltuu ontolle lattiarakenteelle:
kyllä
Kannen pintakäsittely:
harjattu
Soveltuu vesipuhdistettavaan tilaan:
kyllä
Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 16 A / 400 V / 5-napainen:
0
Soveltuu lattiakanavaan:
ei
CEE-pistorasioiden 32 A / 400 V / 5-napainen määrä:
0
Soveltuu kaksoislattiarakenteelle:
ei
Lukittava kansi:
kyllä
Metallinen IP44 lattiapistorasia Unica System+ XS. Neliönmuotoinen, varustettu 180 astetta avautuvalla kannella.
Käy normaaliin cc60 asennusrasiaan, esim 1458330 (lattiavaluun) tai 1458331 (jälkiasennusrasia levyseinään tai lattiaan).
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


