SCHNEIDER ELECTRIC - Liitosjohto - NSX BSCM Modbus SL johto 0,35m

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

0.35 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kategoria - muu

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - RJ45 8(4)

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - muu

  • Kaapelityyppi - muu

  • Ulkovaipan väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,1 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606487034872

Sähkönumero

3606104

Toimittajan tuotenumero

LV434221

Tukkuerä

1

Kategoria:

muu

Liitintyyppi, liitäntä1:

RJ45 8(4)

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

muu

Kaapelityyppi:

muu

Ulkovaipan väri:

musta

Pituus:

0.35 m

Taittosuoja:

ei ole

Lukitusvipu:

ei

FR (fire retandant) -versio:

ei

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Kaapelityyppi:

1x4

AWG-koko:

26

Kytkentätapa:

1:1

Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:

kyllä

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

kyllä

Halogeenivapaa IEC 60754-3 mukaisesti:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Modbus-johto, ComPacT NSX, katkaisijan BSCM Modbus SLkommukointimoduulin ja Modbus SL keskittimen väliin, pituus 0,35m

Modbus SL -johtoa käytetään ComPacT NSX -katkaisijan sisälle asennetun BSCM Modbus SL/ ULP -moduulin liittämiseksi Modbus-keskittimeen. Johdon toisessa päässä on RJ45-liitin kytkettäväksi Modbus-keskittimeen ja johdon toisessa päässä liitin BSCM Modbus SL/ULP -moduulin Modbus-liitäntään. Johdon sisällä on kierretyt parijohtimet 24 V DC tehonsyöttöä ja Modbus-signaaleja varten. Modbus SL -johdon pituus on 0,35m, 1,3m tai 3m.