SCHNEIDER ELECTRIC - Master PRD1 3P 350V tyyppi 1 - 16362

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Varokealustan koko:
6 TE (rasterimitta)Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimien lukumäärä (ilman maadoitusta) - 3
Nimellissyöksyvirta (8/20) - 25 kA
Nimellisjännite AC - 400 V
Suojaustason jännite - 1.5 kV
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480060458
Sähkönumero
5815275
Toimittajan tuotenumero
16362
Tukkuerä
7
Johtimien lukumäärä (ilman maadoitusta):
3
Nimellissyöksyvirta (8/20):
25 kA
Nimellisjännite AC:
400 V
Suojaustason jännite:
1.5 kV
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Jakelujärjestelmä DC:
ei
Jakelujärjestelmä TN-S:
ei
Jakelujärjestelmä TT:
ei
Jakelujärjestelmä TN-C-S:
ei
Jakelujärjestelmä TN:
ei
Korkein jatkuva jännite AC:
350 V
Jakelujärjestelmä TN-C:
kyllä
Jakelujärjestelmä IT:
ei
Enimmäispurkausvirta (8/20):
50 kA
Muu jakelujärjestelmä:
ei
Varokealustan koko:
6 TE (rasterimitta)
Kaukoilmoitussignaalin liitännällä:
kyllä
Oikosulkupysyvyys (Isccr):
25 kA
Kategoria tyyppi 2:
kyllä
Merkinanto laitteessa:
optinen
Suurin poikkipinta-ala (hienosäikeinen):
35 mm²
Suurin poikkipinta-ala (yksittäinen, monisäikeinen):
35 mm²
Integroitu oikosulkusuojaus:
ei
Integroitu varmistussulake:
ei
Vuotovirraton:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Acti 9 iPRF1 12,5r & PRD1 - Tyypin 1 ja Tyypin 1+2 ylijännitesuojat
Ensimmäinen asentajaystävällinen valaistuksen suojaus. Parempi käytön jatkuvuus ja turvallisuus. Suojaustilan etävalvonta. Quick-mallit helpompi asentaa integroidun erottimen ansiosta.
- Suurin purkausvirta 8 ... 65 KA.
- Integroitu erotin oikosulkuvirran varalta, Isc, jopa 25 KA (IEC 61643-11, versio 2005): Quick PF, Quick PRD -sarjat.
- Integroidut ylijännitesuoja/erotin-yhdistelmät, sertifioitu kestämään oikosulkuvirtoja, Isc jopa 50 KA (IEC 61643-11, versio 2005): PF- ja PRD-sarjat.
- Suurin vakaan tilan jännite Uc = 260, 440 V.
- Sopii mihin tahansa maadoitusjärjestelmään: TT, TN-S, TN-C ja IT.
- Kiinteät tai irrotettavat ylijännitesuojat.
- Koottavat moninapaiset tai yksinapaiset tuotteet.
- Kontaktit käyttöiän päättymistietojen etälähetykseen.
- Kaikkien julkisten ja teollisuusrakennusten suojaus epäsuorien salamaniskujen aiheuttamia induktiivisia tai johtuvia ylijännitteitä vastaan
- Suojaus kaikissa asuintaloissa sekä julkisissa ja teollisuusrakennuksissa.
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


