SCHNEIDER ELECTRIC - Merkkivalo - Multi Function Clear -objektii

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Toiminto:
jatkuvasti palava/vilkkuva valoTärkeimmät tuotetiedot
Toiminto - jatkuvasti palava/vilkkuva valo
Väri - muu
Jännitetyyppi - AC/DC
Ulkohalkaisija - 70 mm
Valonlähteen tyyppi - LED
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
17 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606487129349
Sähkönumero
7125908
Toimittajan tuotenumero
XVB7CM9
Tukkuerä
60
Toiminto:
jatkuvasti palava/vilkkuva valo
Väri:
muu
Jännitetyyppi:
AC/DC
Ulkohalkaisija:
70 mm
Valonlähteen tyyppi:
LED
Käyttöjännite 50 Hz:
21.6...26.4 V
Käyttöjännite DC:
21.6...26.4 V
Käyttöjännite 60 Hz:
21.6...26.4 V
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Rungon väri:
valkoinen
Toistotiheys säädettävissä:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Valomoduuli, Modulaarinen Harmony XVB7 -tornivalaisin, Monikuvio ja -väri, Ø70 mm, kirkas linssi


