SCHNEIDER ELECTRIC - Merkkivalo - Vilkkuva sininen linssi

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Merkkivalo - Vilkkuva sininen linssi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Toiminto:

salamavalo

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Toiminto - salamavalo

  • Väri - sininen

  • Jännitetyyppi - AC/DC

  • Ulkohalkaisija - 70 mm

  • Valonlähteen tyyppi - LED

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

66 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606487129448

Sähkönumero

7125918

Toimittajan tuotenumero

XVB7C66

Tukkuerä

30

Toiminto:

salamavalo

Väri:

sininen

Jännitetyyppi:

AC/DC

Ulkohalkaisija:

70 mm

Valonlähteen tyyppi:

LED

Käyttöjännite 50 Hz:

21.6...26.4 V

Käyttöjännite DC:

21.6...26.4 V

Käyttöjännite 60 Hz:

21.6...26.4 V

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Rungon väri:

sininen

Toistotiheys säädettävissä:

ei

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Valomoduuli, Modulaarinen Harmony XVB7 -tornivalo, Sininen, Ø70 mm, Vilkkuva, Värillinen Linssi

Valomoduuli, Modulaarinen Harmony XVB7 -tornivalo, Sininen, Ø70 mm, Vilkkuva, Värillinen Linssi