Etusivu

SCHNEIDER ELECTRIC - Merkkivalo - Vilkkuva valkoinen linssi

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Toiminto - salamavalo

  • Väri - muu

  • Jännitetyyppi - AC/DC

  • Ulkohalkaisija - 70 mm

  • Valonlähteen tyyppi - LED

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606487129455

Sähkönumero

7125919

Toimittajan tuotenumero

XVB7C67

Tukkuerä

1

Toiminto:

salamavalo

Väri:

muu

Jännitetyyppi:

AC/DC

Ulkohalkaisija:

70 mm

Valonlähteen tyyppi:

LED

Käyttöjännite 50 Hz:

21.6...26.4 V

Käyttöjännite DC:

21.6...26.4 V

Käyttöjännite 60 Hz:

21.6...26.4 V

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Rungon väri:

valkoinen

Toistotiheys säädettävissä:

ei

Valomoduuli, Modulaarinen Harmony XVB7 -Tornivalaisin, Valkoinen, Ø70 Mm, Vilkkuva, Värillinen Linssi Valomoduuli, Modulaarinen Harmony XVB7 -Tornivalaisin, Valkoinen, Ø70 Mm, Vilkkuva, Värillinen Linssi