SCHNEIDER ELECTRIC - Naulakiinnike - TC 10-14 VAL
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sopii halkaisijalle - 10...14 mm
Kaksoismalli - ei
Sisältää naulan - kyllä
Materiaali - muovi
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Pakkaus
100 kpl
EAN-koodi
7315882042011
Sähkönumero
1310514
Toimittajan tuotenumero
2042018
Tukkuerä
1000
Sopii halkaisijalle
10...14 mm
Kaksoismalli
ei
Sisältää naulan
kyllä
Materiaali
muovi
Pinnan suojaus
käsittelemätön
Naulan pituus
30 mm
Naulan halkaisija
2 mm
Karkaistu
kyllä
TC-naulakiinnikkeet (pyöreät johdot)Muovinen, sinkityllä teräsnaulalla.SF=haponkestävällä naulalla.
TC-naulakiinnikkeet (pyöreät johdot)
Muovinen, sinkityllä teräsnaulalla. SF=haponkestävällä naulalla.