SCHNEIDER ELECTRIC - Naulakiinnike - TC 8-12 VAL
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sopii halkaisijalle - 8...12 mm
Kaksoismalli - ei
Sisältää naulan - kyllä
Materiaali - muovi
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Pakkaus
100 kpl
EAN-koodi
7315882041205
Sähkönumero
1310512
Toimittajan tuotenumero
2041200
Tukkuerä
1000
Sopii halkaisijalle
8...12 mm
Kaksoismalli
ei
Sisältää naulan
kyllä
Materiaali
muovi
Pinnan suojaus
käsittelemätön
Naulan pituus
30 mm
Naulan halkaisija
2 mm
Karkaistu
kyllä
Thorsman naulakiinnike TC8-12 30mm valkoinen
TC-naulakiinnikkeet (pyöreät johdot)
Muovinen, sinkityllä teräsnaulalla. SF=haponkestävällä naulalla.