SCHNEIDER ELECTRIC - Peitelevy muokattava Exxact - 1-os.Primo met

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
ruostumaton teräsTärkeimmät tuotetiedot
Väri - ruostumaton teräs
Leveys - 87 mm
Halogeeniton - kyllä
Yksikköjen määrä - 1
Saranoitu kansi - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480208843
Sähkönumero
2112281
Toimittajan tuotenumero
WDE004501
Tukkuerä
10
Väri:
ruostumaton teräs
Leveys:
87 mm
Halogeeniton:
kyllä
Yksikköjen määrä:
1
Saranoitu kansi:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Asennussuunta:
vaaka ja pysty
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Korkeus:
87 mm
Syvyys:
11.6 mm
Pinnan suojaus:
lakattu
Merkintäpaikka:
ei
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Iskunkestävyysluokka:
IK03
Soveltuu lattiarasialle:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Pintamateriaali:
matta
Soveltuu johtokanavalle:
ei
Soveltuu uppoasennukseen:
ei
Vaakayksiköiden määrä:
1
Pysty-yksiköiden määrä:
1
Asennuskehys:
ei
• Primo-kehykset koko Exxact-sarjaan.
• 1 - 5 osaiset kehykset, keskiölevyllisen 2-pistorasian kehys sekä matriisikehykset.
• Moniosaisissa kehyksissä irrotettavat välisillat kojeille, jotka vaativat isomman aukon.
• IP20 uppokojeasennusrasiaan tai pinta-asennukseen pinta-asennusrasian kanssa.
• Voidaan vaihtaa uppokojerasia-asennuksissa IP44-luokkaan tiivistyspaketilla ja
pinta-asennuksissa IP44-pintakojerasialla.
• 1-osaisessa kehyksessä on vaihdettava Design kehyksen pintaosa.
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


