SCHNEIDER ELECTRIC - Pistorasiapaneeli Unica System+ - Pöytäyksikkö XS kansi läpin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Linssin muoto - pyöreä
Reiän halkaisija - 85 mm
Aukon leveys - 60 mm
Väri - väritön
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606489819255
Sähkönumero
1458087
Toimittajan tuotenumero
INS44031
Tukkuerä
50
Materiaali:
muovi
Linssin muoto:
pyöreä
Reiän halkaisija:
85 mm
Aukon leveys:
60 mm
Väri:
väritön
Aukon korkeus:
7 mm
Pöytäyksikkö XS suojakansi läpinäkyvä
Joustavia toimintoja nykyaikaisen työpaikan tarpeisiin. Unica System+ -työpöytäyksiköillä tuot verkkoyhteydet ja virransyötön työpöydällesi. Tähän innovatiiviseen tuotemallistoon kuuluu yksipistorasiaisia liittimiä, USB-laturilla varustettuja pistorasioita sekä USB-A - ja C-laturien yhdistelmiä.Nämä valkoisina tai antrasiitin värisinä saatavat valmiiksi johdotetut ratkaisut ovat todella helppoja asentaa, ja ne sopivat loistavasti kaikkiin työtiloihin.Pöytäyksiköiden asennusaukon koko 60mm. USB-latauksen enimmäisvirta 3,1A. Yksiköt voidaan varustaa läpinäkyvällä kannella, joka suojaa pölyltä ja nesteiltä. Suojausluokka IP42.
Joustavia toimintoja nykyaikaisen työpaikan tarpeisiin. Unica System+ -työpöytäyksiköillä tuot verkkoyhteydet ja virransyötön työpöydällesi. Tähän innovatiiviseen tuotemallistoon kuuluu yksipistorasiaisia liittimiä, USB-laturilla varustettuja pistorasioita sekä USB-A - ja C-laturien yhdistelmiä.Nämä valkoisina tai antrasiitin värisinä saatavat valmiiksi johdotetut ratkaisut ovat todella helppoja asentaa, ja ne sopivat loistavasti kaikkiin työtiloihin.Pöytäyksiköiden asennusaukon koko 60mm. USB-latauksen enimmäisvirta 3,1A. Yksiköt voidaan varustaa läpinäkyvällä kannella, joka suojaa pölyltä ja nesteiltä. Suojausluokka IP42.
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


