SCHNEIDER ELECTRIC - Porrasvaloautom MINp 0,5-20min - CCT15233

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Ohjausjännite 1 - 230...230 V
Ohjausjännite 1:n tyyppi - AC
Päästöhidastusaika - 0.5...20 min
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3303431062638
Sähkönumero
2609065
Toimittajan tuotenumero
CCT15233
Tukkuerä
130
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Ohjausjännite 1:
230...230 V
Ohjausjännite 1:n tyyppi:
AC
Päästöhidastusaika:
0.5...20 min
Toiminto:
elektroninen, ennakkovaroitus valaistuksen poiskytkennästä
Asennustapa:
DIN-kisko
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Upotussyvyys:
66 mm
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Ohjausjännite 1:n taajuus:
50...60 Hz
Kytkentätapa:
3- ja 4-johdinkytkentä
Poiskytkentävaroitus:
vilkkuva
Ohjausjännite 2:n taajuus:
50...50 Hz
Mitoitettu kytkentävirta:
16 A
Toistuva:
ei ole
Maksimikytkentävirta (cos phi = 0.6):
16 A
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Maksimi hehkulamppukuorma:
3600 W
Ylijännitesuojaustoiminto valittavissa:
ei
Syöttöjännite:
230...230 V
Loistelamppukuorma maks.:
3600 VA
Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.:
3600 VA
Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.:
1200 VA
Elektroninen porrasvaloajastin laajalla aika-alueella 0,5 min ... 20 min. Optiona katkaisuvaroitus. Teho
3600 W hehkulamput
3600 W halogeenilamput 230V
3600 VA perinteiset loisteputkivalaisimet ilman kompensointia
1200 VA (120µF) perinteiset loisteputkivalaisimet kompensoinnilla
1000 VA loisteputkivalaisimet elektronisella liitäntälaitteella
55 W LED-lamput <2 W/lamppu
150 W LED-lamput 2-8 W/lamppu
34x7W ... 22x23 W energiansäästölamppu
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


