SCHNEIDER ELECTRIC - Porrasvaloautom MINs 0,5-20min - CCT15232

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Poiskytkentävaroitus:

vilkkuva

Maksimi hehkulamppukuorma:

2600 W

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Ohjausjännite 1 - 230...230 V

  • Ohjausjännite 1:n tyyppi - AC

  • Päästöhidastusaika - 0.5...20 min

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3303431062621

Sähkönumero

2609064

Toimittajan tuotenumero

CCT15232

Tukkuerä

130

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Ohjausjännite 1:

230...230 V

Ohjausjännite 1:n tyyppi:

AC

Päästöhidastusaika:

0.5...20 min

Toiminto:

elektroninen

Asennustapa:

DIN-kisko

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

1

Upotussyvyys:

66 mm

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Ohjausjännite 1:n taajuus:

50...60 Hz

Kytkentätapa:

3- ja 4-johdinkytkentä

Poiskytkentävaroitus:

vilkkuva

Ohjausjännite 2:n taajuus:

50...50 Hz

Mitoitettu kytkentävirta:

16 A

Toistuva:

voidaan jälkikytkeä + jatkuva valo

Maksimikytkentävirta (cos phi = 0.6):

10 A

Lepovirta valopainikkeille (hehkulamppu):

100 mA

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Maksimi hehkulamppukuorma:

2600 W

Ylijännitesuojaustoiminto valittavissa:

ei

Max. kytkentäteho LED:

600 W

Syöttöjännite:

230...230 V

Loistelamppukuorma maks.:

2600 VA

Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.:

2600 VA

Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.:

1300 VA

Energiankulutus:

0.3 W

Porrasvaloautom elektr MINs 0,5-20min

Elektroninen porrasvalajastin laajalla aika-alueella 0,5 min ... 20 min. Teho
2300 W hehkulamput
2300 W halogeenilamput 230V
2300 VA perinteiset loisteputkivalaisimet ilman kompensointia
400 VA (40µF) perinteiset loisteputkivalaisimet kompensoinnilla
300 VA loisteputkivalaisimet elektronisella liitäntälaitteella
20 W LED-lamput <2 W/lamppu
55 W LED-lamput 2-8 W/lamppu
9x7W ... 7x20 W energiansäästölamppu

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan