SCHNEIDER ELECTRIC - Porrasvaloautom MINt 0,5-20min - CCT15234

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Poiskytkentävaroitus:

vilkkuva

Maksimi hehkulamppukuorma:

2300 W

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Ohjausjännite 1 - 230...230 V

  • Ohjausjännite 1:n tyyppi - AC

  • Päästöhidastusaika - 0.5...20 min

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3303431062645

Sähkönumero

2609066

Toimittajan tuotenumero

CCT15234

Tukkuerä

130

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Ohjausjännite 1:

230...230 V

Ohjausjännite 1:n tyyppi:

AC

Päästöhidastusaika:

0.5...20 min

Toiminto:

elektroninen, ennakkovaroitus valaistuksen poiskytkennästä

Asennustapa:

DIN-kisko

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

1

Upotussyvyys:

66 mm

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Ohjausjännite 1:n taajuus:

50...60 Hz

Kytkentätapa:

3- ja 4-johdinkytkentä

Poiskytkentävaroitus:

vilkkuva

Mitoitettu kytkentävirta:

16 A

Toistuva:

jälkiasennettavissa

Maksimikytkentävirta (cos phi = 0.6):

10 A

Lepovirta valopainikkeille (hehkulamppu):

50 mA

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Maksimi hehkulamppukuorma:

2300 W

Ylijännitesuojaustoiminto valittavissa:

ei

Syöttöjännite:

230...230 V

Loistelamppukuorma maks.:

2300 VA

Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.:

2300 VA

Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.:

1300 VA

Porrasvaloautom elektr MINt 0,5-20min. Manuaalinen poiskytkentätoimintoja impulssiohjaus

Elektroninen porrasvaloajastin laajalla aika-alueella 0,5 min ... 20 min. Optiona sysäystoiminta. Teho
3600 W hehkulamput
3600 W halogeenilamput 230V
3600 VA perinteiset loisteputkivalaisimet ilman kompensointia
1200 VA (120µF) perinteiset loisteputkivalaisimet kompensoinnilla
1000 VA loisteputkivalaisimet elektronisella liitäntälaitteella
55 W LED-lamput <2 W/lamppu
150 W LED-lamput 2-8 W/lamppu
34x7W ... 22x23 W energiansäästölamppu

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan