SCHNEIDER ELECTRIC - RC-suoja - LA4FRCP, RC-suoja, 127-240V AC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Toiminto:
RC-elementtiKäyttöjännite 50 Hz:
127...240 VTärkeimmät tuotetiedot
Toiminto - RC-elementti
Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC
Käyttöjännite 50 Hz - 127...240 V
LED-indikoinnilla - ei
Käyttöjännite 60 Hz - 127...240 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,5 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3389110273601
Sähkönumero
3782530
Toimittajan tuotenumero
LA4FRCP
Tukkuerä
70
Toiminto:
RC-elementti
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
AC
Käyttöjännite 50 Hz:
127...240 V
LED-indikoinnilla:
ei
Käyttöjännite 60 Hz:
127...240 V
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Tesys F -kontaktorin lisälohko
Pikakiinnikkeillä kiinnitettävä vaimenninyksikkö.
TeSys F -kontaktorit
- Kaikki AC- ja DC-ohjausjännitteet
- Ruuviliittimet kiskoille ja kaapelikengille
- Helppo liityntä TeSys GV7-R -moottorisuojakatkaisijaan
- Tarjoaa erittäin hyvän suorituskyvyn AC3- ja AC1-sovelluksissa
- TeSys F -kontaktoreita voidaan käyttää oikosulkukoordinaatioden mukaisesti myös sulakkeiden ja Masterpact NW -ilmakatkaisijoiden kanssa
- Moottorisovelluksiin, jopa 450 KW / 400 V
- Kaikenlaisten moottorien ohjaus normaaleissa tai vaativissa olosuhteissa
- Resistiivisiin sovelluksiin, jopa 2100 A/AC1
- Esimerkiksi seuraaviin kohteisiin: tuuliturbiinit, UPS-sovellukset, taajuusmuuttajat ja pehmokäynnistimet, sähkönjakelu, induktiouunit jne.


