SCHNEIDER ELECTRIC - Rinnankytk.kisko Telemecanique - GV2G245 2-OSAINEN

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Vaiheiden lukumäärä - 3

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Jakoväli - 45 mm

  • Pituus - 90 mm

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 45

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389110555950

Sähkönumero

3760111

Toimittajan tuotenumero

GV2G245

Tukkuerä

1

Vaiheiden lukumäärä:

3

Napojen lukumäärä:

3

Jakoväli:

45 mm

Pituus:

90 mm

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

45

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

63 A

Eristetty:

kyllä

Sähköisen liitännän tyyppi:

haarukka

Sopii laitteiden lukumäärälle:

2

Mitoitussyöksyjännite:

6 kV

Soveltuu laitteille, joissa N-kisko:

ei

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:

690 V

Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:

11 kA

Soveltuu laitteille, joissa apukytkin:

ei

Väri:

musta

Katkaistavissa koon mukaan:

ei

TeSys GV2 Linergy FT Rinnansyöttökisko 63A 2-osainen 45mm jako



Rinnankytkentäkiskoilla kytket useamman kontaktorin helposti ja siististi vierekkäin
Kiskot takaavat luotettavan kytkennän ja viimeistellyn asennusjäljen

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan