SCHNEIDER ELECTRIC - Rinnankytk.kisko Telemecanique - GV2G354 3-OSAINEN

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Jakoväli:

54 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot72 mm

Sopii laitteiden lukumäärälle:

3

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Vaiheiden lukumäärä - 3

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Jakoväli - 54 mm

  • Pituus - 162 mm

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 54

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

4 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3389110555912

Sähkönumero

3781026

Toimittajan tuotenumero

GV2G354

Tukkuerä

1

Vaiheiden lukumäärä:

3

Napojen lukumäärä:

3

Jakoväli:

54 mm

Pituus:

162 mm

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

54

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

63 A

Eristetty:

kyllä

Sähköisen liitännän tyyppi:

haarukka

Sopii laitteiden lukumäärälle:

3

Mitoitussyöksyjännite:

6 kV

Soveltuu laitteille, joissa N-kisko:

ei

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:

690 V

Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:

11 kA

Soveltuu laitteille, joissa apukytkin:

ei

Väri:

musta

Katkaistavissa koon mukaan:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

TeSys GV2 Linergy FT Rinnansyöttökisko 63A 3-osainen 54mm jako

Rinnankytkentäkiskoilla kytket useamman kontaktorin helposti ja siististi vierekkäin
Kiskot takaavat luotettavan kytkennän ja viimeistellyn asennusjäljen

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan