SCHNEIDER ELECTRIC - Ruuvitulppa Thorsman - TP 8/40 100kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Porausreiän halkaisija:
7 mmTärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - yleistulppa
Porausreiän halkaisija - 7 mm
Materiaali - muovi
Sopii ruuveille, joiden halkaisija on - 5...6 mm
Sisältää ruuvin - ei
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7315881005017
Sähkönumero
1350640
Toimittajan tuotenumero
1005016
Tukkuerä
100
Malli / Tyyppi:
yleistulppa
Porausreiän halkaisija:
7 mm
Materiaali:
muovi
Sopii ruuveille, joiden halkaisija on:
5...6 mm
Sisältää ruuvin:
ei
Ruuvin pituus:
40 mm
Ruuviläpimitta:
8 mm
Pituus:
40 mm
Materiaalin laatu:
PE
Reunalla:
kyllä
Porausreiän syvyys:
45 mm
Sopii ranskalaiseen puuruuviin:
ei
Sopii kiinnitettäväksi johdinsiteillä:
ei
Sopii kaasubetonille:
kyllä
Väri:
ruskea
Thorsman Ruuvitulppa TP 8X40 ruskea
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


