SCHNEIDER ELECTRIC - Ruuvitulppa - TP 6/30 250kpl
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - yleistulppa
Porausreiän syvyys - 35 mm
Materiaali - muovi
Väri - punainen
Porausreiän halkaisija - 6 mm
Pakkaus
250 kpl
EAN-koodi
7315880100010
Sähkönumero
1350637
Toimittajan tuotenumero
1003029
Tukkuerä
250
Malli / Tyyppi
yleistulppa
Porausreiän syvyys
35 mm
Materiaali
muovi
Väri
punainen
Porausreiän halkaisija
6 mm
Sisältää ruuvin
ei
Sopii ruuveille, joiden halkaisija on
3.5...5 mm
Sopii ranskalaiseen puuruuviin
ei
Sopii kiinnitettäväksi johdinsiteillä
ei
Pituus
30 mm
Materiaalin laatu
muu
Reunalla
kyllä
Sopii kaasubetonille
kyllä
Muovitulppa TP 6x30
Kiinnitys vaativille ammattilaisille
TP-seinätulpat värikoodattu koon mukaan. Väri osoittaa, minkä kokoista poranterää ja ruuvia pitää käyttää.