SCHNEIDER ELECTRIC - Säädin Renova - Ohjain 1-10V val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Nimellisjännite - 230 V
Nimellisvirta - 10 A
Käyttötapa - väännin/painike
Taajuus - 50...50 Hz
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
2 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606480661723
Sähkönumero
2609092
Toimittajan tuotenumero
WDE011603
Tukkuerä
10
Asennustapa:
uppoasennus
Nimellisjännite:
230 V
Nimellisvirta:
10 A
Käyttötapa:
väännin/painike
Taajuus:
50...50 Hz
Ohjausvirta:
200 mA
Himmennys DALI:
ei
Himmennys 1-10 V:
kyllä
Himmennys DSI:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Painonappihimmennys:
kyllä
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Ala-aseman sisääntulo:
ei
Käytettävissä RF-painikkeen kanssa:
ei
Valaistustason muisti:
ei
Käytettävissä painikkeen kanssa:
ei
Laitteen leveys:
83 mm
Väri:
valkoinen
Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:
ei
Laitteen korkeus:
83 mm
Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa:
ei
Laitteen syvyys:
51 mm
Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:
ei
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
46 mm
Käytettävissä IR-painikkeen kanssa:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Metalliväri:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Bluetooth -ohjattava:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
ei
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Renova valonsäätimet, moottorinsäätimet ja 1-10V ohjaimet
Valaistuksen himmennys, ilmastoinnin tai puhalluksen säätö ja led säätimien ohjaus helposti ja vaivattomasti renova tuotteilla
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


