SCHNEIDER ELECTRIC - TeSys U -rele - LUCB1XBL 0,35-1,4A 24VDC

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

1.4 A

Syöttöjännitteen tyyppi:

DC

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Lämpöreleen virta-asetus - 0.35...1.4 A

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 1.4 A

  • Oikosulkulaukaisutoiminto - hidastamaton

  • Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

19 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3389110364071

Sähkönumero

3782694

Toimittajan tuotenumero

LUCB1XBL

Tukkuerä

8

Napojen lukumäärä:

3

Lämpöreleen virta-asetus:

0.35...1.4 A

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

1.4 A

Oikosulkulaukaisutoiminto:

hidastamaton

Jännitetyyppi (käyttöjännite):

AC

Leveys:

45 mm

Korkeus:

66 mm

Syvyys:

60 mm

Sisältää maavikavirtakytkintoiminnon:

kyllä

Moottorin suojaustapa:

elektroninen laukaisu

Ulkoinen virtalähde tarpeellinen:

kyllä

Syöttöjännitteen tyyppi:

DC

Käyttöjännite 50 Hz:

690...690 V

Käyttöjännite 60 Hz:

690...690 V

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

TeSys U rele 0,35-1,4A 24VDC

Plug-in suojareleet TeSys U moottorikäynnistimiin, kolme vaihtoehtoa:

1) Perussuojarele LUCA: suojaus ylikuormia ja oikosulkuja vastaan

2)Laajennettava vakiosuojarele LUCB, jota voidaan käyttää mm. moottorin kuormitustilan valvontaan ja viantunnistukseen (optio)

3)Monitoimisuojarele LUCM: laajennetut suojausominaisuudet (virta), moottorin kuormitustilan valvonta, paikallinen tai etädiagnostiikka ja parametrien asetus

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan