SCHNEIDER ELECTRIC - Työmaavalaisin Thorsman - Thorsman 55W, 6800lm, IP54

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 55 W
Kotelointiluokka (IP) - IP54
Värintoistoindeksi - 80-89
Iskunkestävyysluokka - IK08
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606482183919
Sähkönumero
4301812
Toimittajan tuotenumero
IMT47272
Tukkuerä
2
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
55 W
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Värintoistoindeksi:
80-89
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
50000 h
Nimellisjännitealue:
5...5 V
Soveltuu lampputeholle:
55...55 W
Jalustatuki:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Sisältää pistorasian:
kyllä
Sisältää lampun:
kyllä
Pyörät:
ei
Sisältää suojakannen/-kuvun:
ei
Liitäntäkaapelin pituus:
4.2 m
Kytkentätapa:
muu
Kaapelointitapa:
päättyvä
Napojen lukumäärä:
2
Johtimen poikkipinta-ala:
1.5 mm²
Teline:
kyllä
Telineen väri:
vihreä
Leveys:
260 mm
Korkeus:
270 mm
Syvyys:
106 mm
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
6800...6800 lm
Schneider Electric Thorsman LED -työvalo, jossa on 6800 lm:n valovirta, 4000 K:n värilämpötila, viisiportainen himmennys, IP54, IK08, A + C 2.4 A -tyypin USB, Schuko-pistorasia, hybridi E/F-pistoke ja neljä metriä pitkä johto. Korkeat IP54- ja IK08-luokitukset tekevät valosta ihanteellisen haastaviin olosuhteisiin niin sisällä kuin ulkonakin. Valon takana on Schuko-pistorasia lisävirtalähdettä varten. Sisäänrakennettu kaksiporttinen A- ja C 2.4 A -tyypin USB-latausportti mobiililaitteille. 4 metriä pitkälle virtajohdolle tarkoitettu säilytysratkaisu, joka ehkäisee johdon vaurioita. Patentoitu ripustushihna ja säädettävä kahva helpottavat valon kuljetusta, kantamista, ripustamista, kiinnittämistä ja asettamista. Valoa voidaan käyttää myös kolmijalan kanssa. Työvalon nimellisjännite on 220–240 V, 50/60 Hz. AC-pistorasian nimellinen lähtövirta on 16 A. USB-portin maksimilähtövirta on 2.4 A. Valon nimellisteho on 55 W. AC-pistorasian maksimiteho on 3680 W. USB-portin maksimiteho on 12 W. AC-pistorasia: 16 A:n resistiivinen kuorma ja 3680 W:n maksimiteho. Työvalaisin voidaan asettaa minne tahansa joko säätämällä kahvaa, kiinnittämällä valaisin kolmijalkaan tai pidikkeeseen tai ripustamalla se minne vain patentoidun hihnan avulla. Työvalon mitat ovat 290x280x82 mm. Käyttölämpötila on -25 °C…40 °C. IP54, IK08. Työvaloon kuuluu johtopidike (kiinnitetty johtoon). Thorsman LED Work Light -sarja on suunniteltu tarjoamaan enemmän ominaisuuksia ja toimimaan mahdollisimman monessa käyttökohteessa. Kaikissa tuotteissa käytetään viimeisintä LED-tekniikkaa, joka säästää enemmän energiaa, tuottaa paremman valonlaadun ja on pitkäikäisempi. Työvalolla on CE-merkintä.
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


