SCHNEIDER ELECTRIC - Varistorisuoja - LA4FVP, Varistori127-240VAC/DC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Toiminto:
varistoriKäyttöjännite 50 Hz:
127...240 VTärkeimmät tuotetiedot
Toiminto - varistori
Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC/DC
Käyttöjännite 50 Hz - 127...240 V
Käyttöjännite DC - 127...240 V
LED-indikoinnilla - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,6 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3389110273717
Sähkönumero
3782531
Toimittajan tuotenumero
LA4FVP
Tukkuerä
70
Toiminto:
varistori
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
AC/DC
Käyttöjännite 50 Hz:
127...240 V
Käyttöjännite DC:
127...240 V
LED-indikoinnilla:
ei
Käyttöjännite 60 Hz:
127...240 V
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
TeSys F -varistori 127-240 VAC/DC
- Pikakiinnikkeillä kiinnitettävä vaimennusyksikkö
- Häiriönpoistotekniikka: varistori (huipun rajoitus)


