SCHNEIDER ELECTRIC - Vikavirtalohko - iC60 Vigi 4x63A/300mA/A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Mitoitusvikavirta:
0.3...0.3 ATärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 63 A
Nimellisjännitealue - 230...415 V
Vikavirran tyyppi - A
Napojen lukumäärä - 4
Mitoitusvikavirta - 0.3...0.3 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
8 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606480443572
Sähkönumero
3254162
Toimittajan tuotenumero
A9W24463
Tukkuerä
15
Nimellisvirta:
63 A
Nimellisjännitealue:
230...415 V
Vikavirran tyyppi:
A
Napojen lukumäärä:
4
Mitoitusvikavirta:
0.3...0.3 A
Mitoitusvikavirta asetettavissa:
ei
Maksimiviive:
0 ms
Säädettävä viive:
ei
Sykäysvirrankestoisuus:
0.25 kA
Liitettävä johdin, lanka:
1...35 mm²
Taajuus:
50/60 Hz
Mitoitettu eristysjännite Ui:
500 V
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
1...25 mm²
Virhelaukaisusuojattu:
ei
Syöksyjännitekestoisuus Uimp:
6 kV
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Lukitsin:
ei
Tehohäviö:
2.3 W
Ympäristön likaantumisaste:
3
Ympäristön lämpötila käytön aikana:
-25...60 °C
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


