SCHNEIDER ELECTRIC - Virtakisko - Easy9 Virtakisko 1P 12 Mod

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Virtakisko - Easy9 Virtakisko 1P 12 Mod

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Vaiheiden lukumäärä:

1

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

12

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Vaiheiden lukumäärä - 1

  • Napojen lukumäärä - 1

  • Jakoväli - 18 mm

  • Pituus - 220 mm

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 12

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

29 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606489940591

Sähkönumero

3254568

Toimittajan tuotenumero

EZ9XPH112

Tukkuerä

15

Vaiheiden lukumäärä:

1

Napojen lukumäärä:

1

Jakoväli:

18 mm

Pituus:

220 mm

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

12

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

63 A

Eristetty:

kyllä

Sähköisen liitännän tyyppi:

nasta

Sopii laitteiden lukumäärälle:

12

Soveltuu laitteille, joissa N-kisko:

ei

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:

230 V

Soveltuu laitteille, joissa apukytkin:

ei

Väri:

harmaa

Katkaistavissa koon mukaan:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Kampakisko, Easy9, 1P, 63 A, 12 moduulia.

Easy9 12 moduulin vaakasuora virtakisko. Se on tarkoitettu 1 vaihe asennuksiin. Se sopii 12 laitteelle (1 vaihe). 18 mm moduulien kokonaismäärä on 12. Käyttöjännite Ue on 230 V AC (vaiheesta nollaan). Eristysjännitteen Ui-arvo on 500 VAC. Toimintataajuus on 50 Hz.

Voidaan katkaista metallisahalla. Päädyt pakolliset sahaamisen jälkeen. Mukana 2 päätykappaletta (IP20).

Väri on vaaleanharmaa (RAL7035). Suojausaste on IP20. IEC 60695-2-1 -standardin mukaan palonkestävyys: sammuu 850 °C:ssa 30 sekunnin kuluessa.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan