SCHNEIDER ELECTRIC - Virtakisko - Easy9 Virtakisko 3P 12 Mod

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Vaiheiden lukumäärä - 3
Napojen lukumäärä - 3
Jakoväli - 18 mm
Pituus - 220 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 12
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606489940638
Sähkönumero
3254570
Toimittajan tuotenumero
EZ9XPH312
Tukkuerä
1
Vaiheiden lukumäärä:
3
Napojen lukumäärä:
3
Jakoväli:
18 mm
Pituus:
220 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
12
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
63 A
Eristetty:
kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi:
nasta
Sopii laitteiden lukumäärälle:
4
Soveltuu laitteille, joissa N-kisko:
ei
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:
400 V
Soveltuu laitteille, joissa apukytkin:
ei
Väri:
harmaa
Katkaistavissa koon mukaan:
kyllä
Voidaan katkaista metallisahalla. Päädyt pakolliset sahaamisen jälkeen. Mukana 2 päätykappaletta (IP20).
Väri on vaaleanharmaa (RAL7035). Suojausaste on IP20. IEC 60695-2-1 -standardin mukaan palonkestävyys sammuu 850 °C:ssa 30 sekunnin kuluessa.


