SCHNEIDER ELECTRIC - Virtakisko - Easy9 Virtakisko 3P 57 Mod

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Virtakisko - Easy9 Virtakisko 3P 57 Mod

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Vaiheiden lukumäärä:

3

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

57

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Vaiheiden lukumäärä - 3

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Jakoväli - 18 mm

  • Pituus - 1000 mm

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 57

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

176 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606489940645

Sähkönumero

3254571

Toimittajan tuotenumero

EZ9XPH357

Tukkuerä

5

Vaiheiden lukumäärä:

3

Napojen lukumäärä:

3

Jakoväli:

18 mm

Pituus:

1000 mm

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

57

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

63 A

Eristetty:

kyllä

Sähköisen liitännän tyyppi:

nasta

Sopii laitteiden lukumäärälle:

19

Soveltuu laitteille, joissa N-kisko:

ei

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:

400 V

Soveltuu laitteille, joissa apukytkin:

ei

Väri:

harmaa

Katkaistavissa koon mukaan:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Virtakisko, Easy9 XP, 3P, 63 A, 57 moduulia.

Easy9 vaakasuora virtakisko 57 moduulia. Se on tarkoitettu 3-vaiheisille kojeille Se sopii 19 laitteelle (3-vaihe). Tämä virtakisko on yhteensopiva Easy9 MCB-, RCCB-, RCBO- ja kytkintuotteiden kanssa. 18 mm moduulien kokonaismäärä on 57. Käyttöjännite on 230 V AC (vaiheesta nollaan) ja 400 V AC (vaiheesta vaiheeseen). Eristysjännitteen Ui-arvo on 500 VAC. Toimintataajuus on 50 Hz.

Voidaan katkaista metallisahalla. Päädyt pakolliset sahaamisen jälkeen. Mukana 2 päätykappaletta (IP20).

Väri on vaaleanharmaa (RAL7035). Suojausaste on IP20. IEC 60695-2-1 -standardin mukaan palonkestävyys sammuu 850 °C:ssa 30 sekunnin kuluessa.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan