SCHNEIDER ELECTRIC - Virtakisko - iDPN v.kisk 1P+N 80A 12nap al

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

12

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Vaiheiden lukumäärä - 1

  • Napojen lukumäärä - 2

  • Jakoväli - 9 mm

  • Pituus - 220 mm

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 12

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606480794131

Sähkönumero

3254254

Toimittajan tuotenumero

A9XPH612

Tukkuerä

5

Vaiheiden lukumäärä:

1

Napojen lukumäärä:

2

Jakoväli:

9 mm

Pituus:

220 mm

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

12

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

80 A

Eristetty:

kyllä

Sähköisen liitännän tyyppi:

nasta

Sopii laitteiden lukumäärälle:

12

Poikkipinta-ala:

16 mm²

Soveltuu laitteille, joissa N-kisko:

kyllä

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:

400 V

Soveltuu laitteille, joissa apukytkin:

ei

Väri:

valkoinen

Katkaistavissa koon mukaan:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Acti9 IDPN Virtakisko 1P+N 80A 12 Moduulille



Acti 9 IDPN virtakiskot
  • Virtakiskot IDPN Vikavirtasuojakatkaisijoiden kytkentään
  • 2 ja 4 napaisena
  • 63 ja 80 A virrankestolle
  • jopa 56 moduulin levyisenä